2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65 付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(ケース)アルミニウム 分類アブソリュート形 シャフトタイプ 消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

質量(g)約130 保護構造IP40(IEC60529規格) 消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く) 材質(ケース)PC+ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと) 形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く) 入力インピーダンス(Ω)8.2k 出力電流(mA)20(Max) 絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと) 入力仕様トランジスタ出力 耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時) 印加電圧(V)DC30(Max) 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ