23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力直流2線式 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 出力直流2線式 電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)


付属品六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17) 質量(g)約40(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP65 検出距離白画用紙100×100mm: 3~50mm 材質(ケース)SUS303 光源赤外発光ダイオード (870 nm) 制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形 応答時間動作・復帰:各0.5ms以下 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)ポリサルフォン 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下 動作モード入光時ON 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差(白画用紙)検出距離の15%以下 光色赤外線 光源(発光波長)赤外(870) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)黄銅 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)AC20~264 応答周波数(Hz)25 温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)1.7以下 表示灯動作表示:(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)5~300 電源の種類交流2線式
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IEC60529規格 IP67 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) センサ形状ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

omron(オムロン)スマート近接センサ
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5) 質量(g)約60(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP65 材質(ケース)SUS303 制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形 応答時間動作・復帰:各0.5ms以下 消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)ポリサルフォン 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下 動作モードしゃ光時ON 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
保護構造IEC規格 IP67 動作モードNO
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下 消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下) 使用電圧範囲(V)DC10~30 材質(検出面)耐熱ABS シールドシールド 材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット 付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IEC60529規格 IP67 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 極性有極性 材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) センサ形状ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 電源の種類直流3線式
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

オールステンレスボディ アルミ切粉対策 取付金属(鉄)への埋込み取付可 ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 材質真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)47.1 幅(mm)21 サイズM12 質量(g)約70(梱包状態) ボディサイズ標準 保護構造コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69K コード長さ(m)2 接続方式コード引き出し、ケーブル 標準検出物体(mm)鉄21×21×1 検出距離(mm)7±10% 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ センサー技術:誘導 電源電圧(V)DC 10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm)0~5.6 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 極性無極性 最大応答周波数(kHz)350 シールドシールドタイプ 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 ねじの呼びM12×1 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 実装タイプ埋込型 最大DC電圧(V)30 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 開閉容量(mA)3~100
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。 どの方向からでも見えるLED動作表示灯を標準装備。 不安定状態で点滅しますので、設置状態の良し悪しも一目で判ります。
付属品取扱説明書 タイプ円柱型 保護構造IEC規格 IP67 出力NPN 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下) 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下 材質(検出面)耐熱ABS 動作モードNO 表示灯動作表示灯(黄)(点滅)、設定表示灯(黄)(点灯) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 出力形式NPN 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下 電源の種類直流3線式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)約35(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP67 コード長さ(m)3 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)(コード)軟質塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時、保存時 : 各35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h 応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時) 材質(検出面)耐熱ABS 周囲温度(℃)動作時 : -10 ~+55、保存時 : -25 ~+70 (ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3 回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 品名拡散反射形用SUSナットセット 種類拡散反射形用SUSナットセット 適合センサ形E3T-CD□□ 数量(個)2(六角ナット)/1(歯付座金)
1個
289 税込318
7日以内出荷

材質(本体)SUS303 品名透過形用SUSナットセット 種類透過形用SUSナットセット 適合センサ形E3T-CT□□、形E3T-CT□□S 数量(個)4(六角ナット)/2(歯付座金)
1個
459 税込505
61日以内出荷

関連カテゴリ