RoHS指令(10物質対応)対応
仕様PYシリーズDINレールリレーソケット. 立ち上げ端子では、端子あたりに最大2 x 2.5 mmのケーブルを確実に固定可能 共通端子の位置の選択 使いやすいラベル付け機能(ねじ止め端子は対象外) スリムなデザイン、幅27 mm 端子の二重付番 VDE0110準拠の沿面距離 / クリアランス 固定クリップは別売 8ピン / 14ピンリレーに最適
定格最大12 A及び300 V
動作温度範囲(℃)-25→+85
併用可能製品MYシリーズ
関連キーワード