ボックスファン R87Bomron(オムロン)翌々日出荷から4日以内出荷
簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!<br />取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。<br />カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。<br />付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ周波数(Hz)50/60適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(軸受)ボールべアリング保護方式インピーダンスプロテクト