「電子ブザー 大音量」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12
保護構造IP40
周波数(kHz)(駆動)3±0.5
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性1000h以上
耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)35~85
関連キーワード