長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個
質量(g)約190
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-
タイプ-
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様接続ナット
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。
コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。
また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
材質SUS304
質量(g)約20
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)
仕様電極保持器
材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)
タイプ電極棒付属タイプ
極数3極
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
使用圧力大気圧
絶縁抵抗(MΩ)100以上
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。
電極部の保守点検が容易です。
ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。
ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に
材質絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS
使用温度範囲(℃)電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
使用圧力大気圧
絶縁抵抗(MΩ)100
使用周囲温度(℃)電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
使用温度範囲(℃)-10~+60
種別ビニールコード
関連キーワード