1個
¥859
税込¥945
80日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
80日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
30日以内出荷
制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様ミラーコンタクト:有
保護構造IP20(IEC60529)
適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA
フレーム12A
定格絶縁電圧(V)AC690
使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
定格周波数(Hz)50/60共用
保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)
動作電圧85%以下(閉路)
接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐衝撃(m/s2)50
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
材質(接点)銀合金
相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション
質量(g)110
保護構造IP20(IEC60529)
適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA
接点構成シングルブレーク接点(補助回路)
定格絶縁電圧(V)AC690
使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
定格周波数(Hz)50/60共用
保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)
主な用途J7KC用
接触抵抗(mΩ)[参考値、補助回路]50以下(DC6V、1A、電圧降下法)
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
最小使用電圧(V)[参考値]DC5(補助回路)
最小使用電流(mA)[参考値]3(補助回路)
材質(接点)銀合金(補助回路)
相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
1個
¥8,598
税込¥9,458
30日以内出荷
仕様●接点構造:ダブルブレーク接点
保護構造IP20(IEC60529)
インパルス電圧(V)6000
動作電圧電源電圧の85%以下
接点材質銀合金
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)衝撃値50
耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15
許容電圧変動電源電圧の85~110%
制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有
極数3
保護構造IP20(IEC60529)
適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA
定格絶縁電圧(V)AC690
使用温度(℃)-20~60
定格周波数(Hz)50/60共用
保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)
機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)
電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25
挿抜回数端子:20回
相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)
耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
関連キーワード