カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(120)
  • KANA(片山チエン)(858)
  • エスコ(591)
  • 大阪魂(484)
  • Igus(イグス)(432)
  • 廣杉計器(323)
  • RS PRO(247)
  • ハンマーキャスター(245)
  • OSG(オーエスジー)(224)
  • SMC(201)
  • 三木プーリ(197)
  • NTN(エヌティーエヌ)(173)
  • TRUSCO(172)
  • コスモスビード(154)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(152)
  • アズワン(151)
  • オザック精工(140)
  • NSK(日本精工)(139)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(133)
  • ノーブランド(130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「29mm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
Dサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン)Dサブコネクタ組立式フード XM2Somron(オムロン)(9件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
共用ソケットPYF用渡りバー omron(オムロン)共用ソケットPYF用渡りバーomron(オムロン)
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷から61日以内出荷
使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)材質(導電部)黄銅/ニッケルメッキ
一般リレー MYQ omron(オムロン)一般リレー MYQomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ソケット H3RNシリーズ omron(オムロン)ソケット H3RNシリーズomron(オムロン)
659税込725
1個
7日以内出荷
EN61812-1UL認定部品、CSA認定ウルトラスリム多機能リレータイマ - H3RN機能 - 143、421、611、612 (これらの機能の説明については、「Timers」セクションの導入ページを参照)。 超スリムな13 mm設計、G2Rリレーソケット用。 寸法: W 46 mm、D 13 mm、H 29 mm。 沿面距離とクリアランス: 1.5 mm、2.5 mm。 動作精度: +/-1 % FS最大 スイッチング電圧: 250 V ac。
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3RNシリーズ●コード番号:260-4446アズワン品番65-7307-15
パワーリレー G2RG omron(オムロン)パワーリレー G2RGomron(オムロン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板端子消費電力(mW)約800復帰電圧10%以上最大許容電圧(V)140%(at23℃)動作電圧(V)80%以下
丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2omron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
Omron パワーリレー omron(オムロン)Omron パワーリレーomron(オムロン)
349税込384
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hzomron(オムロン)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77.3mm●幅:29mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:175-6921アズワン品番65-7292-82