カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- IDEC(和泉電気)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 協育歯車(2)
- CKD(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「3b1005」の検索結果
特価

パワーMOS FETリレー G3FM
omron(オムロン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
B3SL
omron(オムロン)¥8,398税込¥9,2381箱(100個)47日以内出荷シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所の使用でも高い接触信頼性を確保。 。端子部を除く。ラバープランジャ採用で、歯切れの良いクリック感とミドルストロークを実現。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所の使用でも高い接触信頼性を確保。 。端子部を除く。ラバープランジャ採用で、歯切れの良いクリック感とミドルストロークを実現。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。色【プランジャ】黄緑高さ(mm)3.4動作に必要な力(OF)(N)1.96±0.49動作までの動きPT0.3±0.2mmもどりの力(N)min 0.35