カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 本多電子(13)
  • RS PRO(10)
  • ネグロス電工(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • ホンダ(6)
  • CKD(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ステッドラー(3)
  • FUYAO(3)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(3)
  • KSフィルター(3)
  • AMPHENOL(3)
  • SIEMENS(3)
  • EpoChemical(3)
  • FIIO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3hb-03」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HB-X

    omron(オムロン)
    56,980税込62,678特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
  • 回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)

    回転パルスメータ K3HB-R

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
  • 温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)

    温度パネルメータ K3HB-H

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
  • ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)

    ロードセル mVメータ K3HB-V

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
  • 積算・加減算パルスメータ K3HB-C omron(オムロン)

    積算・加減算パルスメータ K3HB-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
  • タイムインターバルメータ K3HB-P omron(オムロン)

    タイムインターバルメータ K3HB-P

    omron(オムロン)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン)

    高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
  • デジタルパネルメータ LCD omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ LCD

    omron(オムロン)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
    仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
  • デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズ omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズ

    omron(オムロン)
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより、高い精度が確保され、生産性も向上します。デュアルカラーチェンジで簡単にステータスを表示 奥行き95 mmの短いボディ 透明度の高いディスプレイとプログラム可能な棒グラフ 暗い場所に最適 IP66仕様の計器盤により、過酷な環境や洗浄環境でも最適 50回/秒の高速サンプリングが可能 簡単に設定できる2点スケーリングで、ユーザー設定値の変換と表示が可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
    仕様●特性測定:負荷、圧力、トルク、重量●ディスプレイのタイプ:7セグメントLCD●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●測定範囲:0 → 199.99mV●シリーズ:K3HB-V●コード番号:883-7194アズワン品番65-7329-58
  • 温度インジケータ LED Multi Line omron(オムロン)

    温度インジケータ LED Multi Line

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    K、T、N (-100℃以下): ±2℃ ±1ディジット以下 U、L: ±2℃ ±1ディジット以下 B (400℃以下): 指定なし R、S (200℃以下): ±3℃ ±1ディジット以下 W: (測定値の±0.3 %又は±3℃の大きい方) ±1ディジット以下。K3HB-H温度パネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン / オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01℃)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66 (NEMA4x)保護等級となっています。直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単 0.01℃の高分解能表示、20 msの高速サンプリングに対応 2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能 精度: 熱電対入力: (測定値の±0.3 %又は±1℃の大きい方) ±1ディジット以下(「備考」を参照)、白金測温抵抗体入力: (測定値の±0.2 %又は±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下
    仕様●ディスプレイのタイプ:LED, Multi Line●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7558アズワン品番65-7285-95
  • リレーモジュール Omron omron(オムロン)

    リレーモジュール Omron

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)

    K3HBシリーズ向けアクセサリ

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作●コード番号:611-7693アズワン品番65-7285-94
  • K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)

    K3HBシリーズ向けアクセサリ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作●コード番号:611-7700アズワン品番65-7316-21
  • Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)

    Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧・電流パネルメータ K3HBXシリーズ omron(オムロン)

    電圧・電流パネルメータ K3HBXシリーズ

    omron(オムロン)
    53,980税込59,378
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
  • 回転パルスメータ K3HBRシリーズ omron(オムロン)

    回転パルスメータ K3HBRシリーズ

    omron(オムロン)
    66,980税込73,678
    1個
    62日以内出荷
  • ロードセル、mVメータ K3HBVシリーズ omron(オムロン)

    ロードセル、mVメータ K3HBVシリーズ

    omron(オムロン)
    79,980税込87,978
    1個
    62日以内出荷
  • 温度パネルメータ K3HBHシリーズ omron(オムロン)

    温度パネルメータ K3HBHシリーズ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中