カテゴリ
- 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CIO(58)
- CKD(142)
- DAIKO(大光電機)(44)
- DAYTONA(デイトナ)(53)
- ELPA(44)
- MOTTERU(30)
- ODELIC(オーデリック)(52)
- OWLTECH(オウルテック)(40)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(60)
- YAMAZEN(山善)(27)
- エアージェイ(46)
- エレコム(53)
- オーム電機(68)
- カシムラ(62)
- サンワサプライ(49)
- マリンテック(39)
- 多摩電子(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5w 12v」の検索結果

B5W-LB
omron(オムロン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg応答時間動作・復帰_各1ms以下単位℃材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力
B5W-LB
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。仕様【電源電圧】DC12V±10%【動作モード】入光時ON【動作表示灯】なしサイズ小型備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg制御出力負荷電源電圧~定格電圧以下、負荷電流50mA以下(残留電圧0.8V以下(負荷電流50mA時)、残留電圧0.32V以下(負荷電流10mA時))オープンコレクタ出力(NPN出力)応答時間動作・復帰_各1ms以下単位℃材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力
B5W-LB
omron(オムロン)¥849~税込¥934~1個3日以内出荷検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。サイズ小型備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg制御出力負荷電源電圧~定格電圧以下、負荷電流50mA以下(残留電圧0.8V以下(負荷電流50mA時)、残留電圧0.32V以下(負荷電流10mA時))オープンコレクタ出力(NPN出力)応答時間動作・復帰_各1ms以下単位℃材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力
B5W-LB
omron(オムロン)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。仕様【電源電圧】DC24V±10%【動作モード】入光時ON【動作表示灯】ありサイズ超小型備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg制御出力負荷電源電圧~定格電圧以下、負荷電流50mA以下(残留電圧0.8V以下(負荷電流50mA時)、残留電圧0.32V以下(負荷電流10mA時))オープンコレクタ出力(NPN出力)応答時間動作・復帰_各1ms以下単位℃材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
無停電電源装置 BZシリーズ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10入力電圧(V)AC100出力コンセント数(バックアップ) NEMA5-15R×3、NEMA5-15R×3(スルー)運転方式常時商用給電方式形状タップ型付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足仕様バッテリユーザー側で交換質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5最大電流(A)12定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、縦置き/横置き可能コンセント出力(バックアップ) NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタバッテリーシール鉛バッテリDC12V/5Ah/1個相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、過負荷保護、入力:リセットタイプ過電流保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4安全規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品充電時間(時間)12通信機能USB入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線バッテリー交換ユーザー交換可能停電時の切替時間(ms)10
無停電電源装置 BU-SWシリーズ
omron(オムロン)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか当日出荷から7日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
温度調節器(デジタル調節計) E5DC
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から70日以内出荷仕様●センサ入力:温度入力熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●取り付けの影響:熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:下面:USB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続前面:USB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2+変換ケーブル形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状22.5mm幅使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:8.5、SV:8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.6以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/750VA/680W/据置型
omron(オムロン)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100本体質量(kg)約11定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)7.5入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×359×167騒音値(dB)45以下冷却方式自然空冷(FAN無)容量(W)680コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8容量(VA)750定格出力電圧(V)AC100波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)13バックアップ時間4分/最大負荷時:680W発熱量(KJ/h)通常180/充電360バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)140過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大750/680停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):10/12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から70日以内出荷仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●[電磁妨害の影響(EN61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能*イベント入力では最大4個です。●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:形E5GCの側面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形E5GCの下面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×24質量(g)本体:約80、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:10.5、SV:5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、 結露または氷結しないこと)/3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、 結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、 結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.62以上伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/500VA/450W/据置型
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100本体質量(kg)約11定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×359×167騒音値(dB)45以下冷却方式自然空冷(FAN無)容量(W)450コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8容量(VA)500定格出力電圧(V)AC100波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)10バックアップ時間8.5分/最大負荷時:450W発熱量(KJ/h)通常180/充電360バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)140過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大500/450停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):6/7.5使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1500VA/1050W:縦置
omron(オムロン)¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1050W、出力コンセント:5、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー/マウントラック(別売金具必要)質量(kg)約19備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S。バッテリ増設可。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145×480×224(W×D×H)規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):5出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)16.5Kg最大電流(A)定格入力電圧時:13/最小入力電圧時:16定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)15入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約1.8騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)容量(W)950(工場出荷時)、1050(プラグ交換時)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P/L5-20P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可安全規格UL1778、VCCIクラスA充電時間(時間)バッテリ増設なし:8時間、バッテリ増設あり:24時間容量(VA)1100(工場出荷時)、1500(プラグ交換時)無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)入力保護容量(A)20バックアップ時間4分/最大負荷時:1050W発熱量(KJ/h)通常529.2/最大838.8バッテリー数3個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P/L5-20P入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1500/1050停電切替時間無瞬断切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数5
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から67日以内出荷寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ)
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から70日以内出荷制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新形状22.5mm幅タイプDINレール取付タイプ高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
無停電電源装置 BN150T本体+無償保証5年分
omron(オムロン)¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1500VA/1350W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)172(W)×415(D)×225(H)mm消費電力(W)24W/100Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:20kg/梱包重量:22Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間4分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1500/1350停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BN75T本体+無償保証5年分
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm消費電力(W)15W/50Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間4分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大750/680停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/3KVA/2700W/据置型
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:3000VA/2700W、出力コンセント:10(NEMA5-20R×2/NEMA5-15R×8)、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通30/最大200、定格負荷時:通常200/最大350ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100本体質量(kg)約39定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)30入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×403×403騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)2370(工場出荷時)、2700(端子台入力時)コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R入力プラグ3P(NEMA L5-30P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品充電時間(時間)8通信機能接点信号容量(VA)2370(工場出荷時)、3000(端子台入力時)定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)45バックアップ時間4.5分/最大負荷時:2700Wバッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P/端子台入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)200過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大3000/2700停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):34/40使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)10出力コンセント形状NEMA 5-15R/NEMA 5-20R出力コンセント数10
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/1KVA/900W/据置型
omron(オムロン)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1000VA/900W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)172(W)×415(D)×225(H)mm消費電力(W)24W/100Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:20kg/梱包重量:22Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間9分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/900停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/1500VA/1350W/据置型
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1500VA/1350W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー型質量(kg)約21備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)172×415×225(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100本体質量(kg)本体重量:20kg/梱包重量:22Kg定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)15入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(FAN有)容量(W)1125(工場出荷時)、1350(プラグ交換時)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2mバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8容量(VA)1125(工場出荷時)、1500(プラグ交換時)無償補償期間(無償保証サービス)3年波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)25バックアップ時間4.5分/最大負荷時:1350W発熱量(KJ/h)通常360/充電720バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1500/1350停電切替時間10msec.以内切替時間10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)線数入力・出力:2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数8
無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/600W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、SNMP/Webカード:SC20G、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm消費電力(W)120W/180Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)22Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間10分バッテリー数3個出力容量(VA/W)最大750/600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 常時インバータ/1KVA/800W/ラックマウント
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BAB100R、交換用ファン:BAF100R、UL1778/RoHS対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm(入力ケーブルカバー含まず)消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71、設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間4分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm消費電力(W)280W/390Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)33Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2000/1600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 3000VA/2400W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:3000VA/2400W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常65/最大170、定格負荷時:通常410/最大540ケーブル長(m)約3コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%出力電圧(V)AV100/110/115/120本体質量(kg)約33定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)30入力電圧(V)AV100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×550×130(3U)騒音値(dB)56以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)1920(工場出荷時)、2400(端子台入力時)コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA L5-30P)/端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり)容量(VA)2400(工場出荷時)、3000(端子台入力時)定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪(整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下入力保護容量(A)15バックアップ時間4分/最大負荷時:2400Wバッテリー数6個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P/端子台入力電圧範囲(V)AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)438過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大3000/2400停電切替時間無瞬断切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzバッテリー寿命4~5年最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):28/35使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-20R
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/2200VA/1980W/据置型
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ給電方式、3年保証(バッテリ含む)、出力容量:2200VA/1980W、極薄型1Uラック対応、正弦波出力(バックアップ時)、出力コンセント4、バックアップ切替時間:10msec.以内. 交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm消費電力(W)30W/200Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:36kg/梱包重量:40Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R入力プラグ3P(NEMA L5-30P) ※NEMA 5-15P(15Aプラグ)利用時 1095Wまで出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大2200/1980停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BU-02SWシリーズ
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷運転方式常時インバータ給電方式付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト)仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。タイプ-温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~50出力電圧商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC200/220/230/240電源コード(m)約1.8機能自動バッテリチェック機能インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内入力周波数(Hz)50/60±4無償補償期間-起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4
角柱型標準タイプ近接センサ
omron(オムロン)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに 金属直取りつけが可能(-Nタイプ) 種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)タイプ角型、非シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示(赤色)応差検出距離の10%以下使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
ピッキングセンサ
omron(オムロン)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能ピッチ(mm)(光軸)25検出方式透過形光軸数5検出幅(mm)100
無停電電源装置 BN50T本体+無償保証5年分
omron(オムロン)¥95,980税込¥105,5781台8日以内出荷本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm消費電力(W)15W/50Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間8分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/450停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BN100T本体+無償保証5年分
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1000VA/900W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)172(W)×415(D)×225(H)mm消費電力(W)24W/100Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:20kg/梱包重量:22Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間9分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/900停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常50/最大100、定格負荷時:通常120/最大180ケーブル長(m)約3コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約20定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×474×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)800コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり)容量(VA)1000定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪(整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下入力保護容量(A)45バックアップ時間7分/最大負荷時:800Wバッテリー数3個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)438過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzバッテリー寿命4~5年最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):12/15使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:1000VA/700W:縦置
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:1000VA/700W 正弦波出力 出力コンセント数:3個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS 増設用バッテリ:BUM100S 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー/マウントラック(別売金具必要)質量(kg)約15.5備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100S、交換用バッテリ:BP100S、交換用ファン:BUF1002S、取付金具:BUP100S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時50/最大時100、定格負荷時:通常時120/最大時180ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C13(3個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC200/220/230/240本体質量(kg)15.5Kg最大電流(A)7.4定格入力電圧(V)AC200/220/230/240定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC200/220/230/240運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)容量(W)700コンセント出力C13、端子台入力プラグNEMA L6-15P出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可能安全規格UL1778充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:24容量(VA)1000定格出力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240入力電圧許容範囲(V)85%以下の接続負荷時:AC145±4~276±4、85%以上の接続負荷時:AC170±4~276±4波形歪(整流負荷・定格出力時)200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下、(抵抗負荷・定格出力時)3%以下入力保護容量(A)10バックアップ時間5分(最大負荷時:700W)バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電プラグ形状NEMA L6-15P過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1000/700停電切替時間無瞬断切替時間無瞬断、商用直送:4msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5線数入力・出力:2線サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状バックアップ:C19メス/1個、C13メス/5個、 端子台/2系統出力コンセント数3
無停電電源装置 常時インバータ/1.5KVA/1.2KW/ラックマウント対応
omron(オムロン)¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6形状ラックマウント型仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。外形寸法(mm)438(W)×480(D)×87(H)mm消費電力(W)150W/225Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AV100/110/115/120本体質量(kg)約21Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V入力電圧(V)AV100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式容量(W)1050(工場出荷時)、1200(端子台入力時)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±5.5設置方式ラックマウント型安全規格UL1778容量(VA)1200(工場出荷時)、1500(端子台入力時)バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)バッテリー数4個出力容量(VA/W)最大1200/1050停電切替時間無瞬断出力周波数商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
E5CD-H 制御出力1:電圧出力(SSR駆動用), 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) (CT入力対応) AC100~240V なし
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781個70日以内出荷工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)電源電圧AC100~240V耐電圧【AC100~240V】AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)センサー【温度入力熱電対】 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W【PLⅡ白金測温抵抗体】Pt100、JPt100【アナログ入力電流入力】4~20mA、0~20mA【電圧入力】1~5V、0~5V、0~10V対応【オプション機能】なし制御出力【1】電圧出力(SSR駆動用)【2】電圧出力(SSR駆動用) (CT入力対応)、【1/2_リレー出力】1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)、【1/2_リニア電流出力】DC4~20mA/DC0~20mA 負荷_ 500Ω以下 分解能_ 10000、【1/2_電圧出力(SSR駆動用)】出力電圧 DC12V±20%(PNP) ~負荷電流 21mA、短絡保護回路付き絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500V印加)入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 _ 1接続でご使用ください)許容電圧変動電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)イベント入力【有接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:1kΩ以下 / OFF:100kΩ以上、【無接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:残留電圧1.5V以下 / OFF:漏れ電流0.1mA以下、【流出電流(外部接点入力仕様)】7mA(1接点あたり)伝送出力DC4~20mA / 負荷:500Ω以下 / 分解能:10000補助出力点数(点)2点伝送出力点数(点)1点(機種による)_伝送出力ありタイプイベント入力点数(点)~2
E5CD-H 制御出力1:リレー出力, 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) AC24V / DC24V ヒータ断線検出(CT1点)あり
omron(オムロン)¥59,980税込¥65,9781個70日以内出荷工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)電源電圧AC24V / DC24V耐電圧【AC100~240V】AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)センサー【温度入力熱電対】 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W【PLⅡ白金測温抵抗体】Pt100、JPt100【アナログ入力電流入力】4~20mA、0~20mA【電圧入力】1~5V、0~5V、0~10V機能【オプション】ヒータ断線検出(CT1点)あり制御出力【1】リレー出力【2】電圧出力(SSR駆動用)、【1/2_リレー出力】1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)、【1/2_リニア電流出力】DC4~20mA/DC0~20mA 負荷_ 500Ω以下 分解能_ 10000、【1/2_電圧出力(SSR駆動用)】出力電圧 DC12V±20%(PNP) ~負荷電流 21mA、短絡保護回路付き絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500V印加)入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 _ 1接続でご使用ください)許容電圧変動電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)イベント入力【有接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:1kΩ以下 / OFF:100kΩ以上、【無接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:残留電圧1.5V以下 / OFF:漏れ電流0.1mA以下、【流出電流(外部接点入力仕様)】7mA(1接点あたり)伝送出力DC4~20mA / 負荷:500Ω以下 / 分解能:10000補助出力点数(点)2点伝送出力点数(点)1点(機種による)_伝送出力ありタイプイベント入力点数(点)~2
E5ED-H リレー出力 なし 多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt) AC/DC24V 標準モデル 基本構成
omron(オムロン)1個欠品中工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)電源電圧AC/DC24V入力多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt)センサー【温度入力熱電対】 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W【PLⅡ白金測温抵抗体】Pt100、JPt100【アナログ入力電流入力】4~20mA、0~20mA【電圧入力】1~5V、0~5V、0~10V対応【制御出力2種別】なし機能標準モデル制御出力【1/2_リレー出力】1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)、【1/2_リニア電流出力】DC4~20mA/DC0~20mA 負荷_ 500Ω以下 分解能_ 10000、【1/2_電圧出力(SSR駆動用)】出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 _ 1接続でご使用ください)許容電圧変動電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)イベント入力【有接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:1kΩ以下 / OFF:100kΩ以上、【無接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:残留電圧1.5V以下 / OFF:漏れ電流0.1mA以下、【流出電流(外部接点入力仕様)】7mA(1接点あたり)伝送出力DC4~20mA / 負荷:500Ω以下 / 分解能:10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷_ 1kΩ以上 分解能_ 10,000制御出力1リレー出力補助出力点数(点)4点
E5ED-H リニア電流出力 なし 多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt) AC/DC24V 標準モデル オプションA
omron(オムロン)1個欠品中工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)電源電圧AC/DC24V入力多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt)センサー【温度入力熱電対】 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W【PLⅡ白金測温抵抗体】Pt100、JPt100【アナログ入力電流入力】4~20mA、0~20mA【電圧入力】1~5V、0~5V、0~10V対応【制御出力2種別】なし機能標準モデル制御出力【1/2_リレー出力】1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)、【1/2_リニア電流出力】DC4~20mA/DC0~20mA 負荷_ 500Ω以下 分解能_ 10000、【1/2_電圧出力(SSR駆動用)】出力電圧 DC12V±20%(PNP) ~負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は~負荷電流21mA)入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 _ 1接続でご使用ください)許容電圧変動電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)イベント入力【有接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:1kΩ以下 / OFF:100kΩ以上、【無接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:残留電圧1.5V以下 / OFF:漏れ電流0.1mA以下、【流出電流(外部接点入力仕様)】7mA(1接点あたり)伝送出力DC4~20mA / 負荷:500Ω以下 / 分解能:10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷_ 1kΩ以上 分解能_ 10,000制御出力1リニア電流出力補助出力点数(点)4点