B5W-LB
検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。
色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計
ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。
ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。
IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
- 仕様
- 【電源電圧】DC12V±10%【動作モード】入光時ON【動作表示灯】なし
- サイズ
- 小型
- 備考
- 氷結、結露しないこと
- 保護構造
- IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)
- 定格
- -25~80
- 記号
- Tstg
- 制御出力
- 負荷電源電圧~定格電圧以下、負荷電流50mA以下(残留電圧0.8V以下(負荷電流50mA時)、残留電圧0.32V以下(負荷電流10mA時))オープンコレクタ出力(NPN出力)
- 応答時間
- 動作・復帰_各1ms以下
- 単位
- ℃
- 材質(カバー)
- ポリカーボネート(PC)
- 使用周囲照度(Lx)
- 【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000
- 周囲温度(℃)
- 【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)
- 応差
- 20%以下
- 光源(発光波長)
- 赤外発光ダイオード(850nm)
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 500(X、Y、Z各方向3回)
- 振動(耐久)Hz
- 周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)
- 出力タイプ
- NPNオープンコレクタ出力
- 内容量
- 1個
センサ の新着商品
カテゴリ
















