カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三和製作所(4)
  • 満点商会(14)
  • エスコ(3)
  • アズワン(2)
  • グリーンクロス(12)
  • ユニット(7)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • UNION(ユニオン)(10)
  • 日本緑十字社(6)
  • 日本光電工業(2)
  • A&D(902)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(431)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(343)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(265)
  • エーワン[ラベル](221)
  • 南榮工業(197)
  • AZLA(アズラ)(108)
  • エーワン[不織布](53)
  • ホンダ(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AED」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G5CA omron(オムロン)パワーリレー G5CAomron(オムロン)(42件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から86日以内出荷
10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
用途小物家電
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
パワーリレー G4A omron(オムロン)パワーリレー G4Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から7日以内出荷
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
用途エアコン
CK3Wエンコーダ接続コネクタ専用ケーブル omron(オムロン)CK3Wエンコーダ接続コネクタ専用ケーブルomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
長さ(m)3ケーブル長(m)3
家電用リレー omron(オムロン)家電用リレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
669税込736
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC5
EtherNet/IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01 omron(オムロン)EtherNet/IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01omron(オムロン)
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
汎用Ethernetから、安全システムのモニタリングが可能パソコンから安全システムのリモート操作が可能。Ethernetに対応する他社PLCからも安全システムをモニタリング。UDPパケットによるメッセージに対応。
仕様過電圧カテゴリⅡ質量(g)220以下保護構造IP20保存温度(℃)-40~+70使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)耐ノイズIEC61131-2準拠耐衝撃性150m/s2:11ms耐振動10~57Hz:0.35mm、57~150Hz:50m/s2
パワーリレーG5RL-U/-K omron(オムロン)パワーリレーG5RL-U/-Komron(オムロン)
699税込769
1個
71日以内出荷
パワリレー G2RL omron(オムロン)パワリレー G2RLomron(オムロン)
479税込527
1個
101日以内出荷
小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。 1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。 消費電量400mWの高感度。 コイル-接点間の絶縁距離8mm異常、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準にて、VDE規格を取得。