カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 文運堂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B3 M画用紙」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油光電センサ E3ZR-C omron(オムロン)耐油光電センサ E3ZR-Comron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から76日以内出荷
付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZIomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-Comron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K光色赤外線光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら