カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(109)
  • 大阪魂(4,834)
  • ヤマヒロ(73)
  • 九飛勢螺(44)
  • KNフジニッテイ(2)
  • ピアス(4)
  • ユニカ(32)
  • Modes(31)
  • HEX PRO(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(35)
  • TRUSCO(648)
  • エスコ(4,424)
  • AMPHENOL(1,436)
  • RS PRO(1,388)
  • YAMAHA(ヤマハ)(748)
  • Phenomenex(690)
  • BMW(631)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(445)
  • WURTH ELEKTRONIK(444)
  • Wera(404)
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(1)
  • No.4(1)
  • UNC No.4(1)
材質
  • (1)
表面処理
  • ニッケル(1)
ニッケル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HEX」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dサブコネクタ 固定具2(六角形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具2(六角形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
形状六角形表面処理ニッケルメッキ種別固定具2材質(本体)おねじサイズM3.0×0.5
Dサブコネクタ 固定具3(六角形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具3(六角形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)種別固定具3材質(本体)表面処理ニッケルメッキおねじサイズM3.0×0.5
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
電圧(V)残留/0.6以下適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4漏れ電流(mA)0.1以下命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令ヒューズなしモード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN)外部インタフェースMIL割込タスクNo.No.140~147(固定)高速カウンタ点数2点×2台命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
プログラマブルコントローラ アナログユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ アナログユニットomron(オムロン)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。
仕様断線検知機能:あり絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)
アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 omron(オムロン)アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。
分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□ omron(オムロン)アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□omron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271 omron(オムロン)アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271omron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。 着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ) 断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時) ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令分解能1/8000(フルスケール)保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02 omron(オムロン)アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スレーブ内でアナログ値に対する演算処理が可能。 高分解能タイプ(形DRT2-AD04H)は1/30000(フルスケール)入力間絶縁を実現。 多彩なデータサンプリングに対応。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 サンプリングデータを内部で解析し、ローコストに計画器機能を実現します。 スケーリング機能、ピーク/ボトムホールド機能、トップ/バレイホールド機能、コンパレート機能、積分機能、微分演算機能など、多彩なデータサンプリングに対応。 入力アナログ値、Peak・Bottom値・Top値、Valley値、変化率値の内から2つをI/Oに割り付けて使うことができます。I/Oに割り付けられないデータは、メッセージで読み出すことができます。
耐電圧絶縁されている回路間/AC500V 1分間 検出電流1mA保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度相対湿度25~85%耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmねじ締付トルク(N・m)M3(電源)、I/O:0.5強度取りつけ強度/50N、10N(レール方向)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)
ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用 omron(オムロン)ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed ClockThey have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324アズワン品番65-7275-93
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Linkomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9112アズワン品番65-7350-37
近接センサ バレル形 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link 350Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link 350Hzomron(オムロン)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
近接センサ バレル形 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush IO-Linkomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:40 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9158アズワン品番65-7351-89
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link 200Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link 200Hzomron(オムロン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9156アズワン品番65-7314-96
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush IO-Linkomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9124アズワン品番65-7353-02
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush IO-Linkomron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:Cable●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●逆極性保護:あり●コード番号:188-9082アズワン品番65-7351-98
近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush IO-Link 700Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush IO-Link 700Hzomron(オムロン)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Linkomron(オムロン)
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●通信プロトコル:IO-LINK●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9148アズワン品番65-7349-57
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Linkomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9154アズワン品番65-7351-99