カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(58)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(399)
  • RS PRO(358)
  • ラムマウント(352)
  • 日機(198)
  • PISCO(ピスコ)(188)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(187)
  • エスコ(161)
  • SPARKFUN(149)
  • カクダイ(147)
  • KEMET(139)
  • TAKIGEN(タキゲン)(135)
  • LAMP(スガツネ工業)(122)
  • アトムリビンテック(110)
  • 栃木屋(96)
  • C & K COMPONENTS(96)
  • MV AGUSTA(91)
  • エレコム(85)
  • コクヨ(84)
  • BMW(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「POM」の検索結果

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル Cable SmartStep 2 motor omron(オムロン)ケーブル Cable SmartStep 2 motoromron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Omron power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Powercable type of cable length is 1.5 m
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2 motor●電圧範囲:230 V●許容入力:50 → 750 W●長さ:1.5m●コード番号:215-3341アズワン品番65-7274-99
インバータ 3G3MX2 400 V ac 7.5 kW ACモータ omron(オムロン)インバータ 3G3MX2 400 V ac 7.5 kW ACモータomron(オムロン)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:18.0 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:155mm●コード番号:705-1774アズワン品番65-7336-92
インバータ 3G3MX2 400 V ac 5.5 kW ACモータ omron(オムロン)インバータ 3G3MX2 400 V ac 5.5 kW ACモータomron(オムロン)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:14.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:155mm●コード番号:705-1765アズワン品番65-7281-09
インバータ 3G3MX2 400 V ac 1.5 kW ACモータ omron(オムロン)インバータ 3G3MX2 400 V ac 1.5 kW ACモータomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mm●コード番号:705-1755アズワン品番65-7337-46
インバータ 3G3MX2 230 V ac 0.4 kW ACモータ omron(オムロン)インバータ 3G3MX2 230 V ac 0.4 kW ACモータomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:0.4 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:3.0 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:123mm●コード番号:705-1733アズワン品番65-7337-65
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 omron(オムロン)入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用omron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality controlThe Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support SoftwareIn addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16
丸型防水コネクタ(M12)緩み防止Cリング XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)緩み防止Cリング XS2omron(オムロン)
61税込67
1個
当日出荷
適合形XS2F/H/W材質(本体)POM
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニットomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
仕様通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分質量(g)190以下(本体のみ)保存温度(℃)-20~+75通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回耐振動(Hz)10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
CompoNet 温度入力スレーブ omron(オムロン)CompoNet 温度入力スレーブomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載! スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。 ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。 端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。 スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。 センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
保存温度(℃)-25~+65絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源消費電流(mA)75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時)通信電源電圧(V)DC14~26.4
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニットomron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。 CJシリーズ用CompoNetネットワークを管理し、コントローラと書くスレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立ち上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
質量(g)130以下(本体のみ)耐電圧AC1000V 1分間、漏れ電流1mA以下通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-電源ユニットGR端子間、通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-ユニット接続コネクタ一括保存温度(℃)-20~+75消費電流(A)5V系:0.4絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁せれている回路間)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)耐衝撃(m/s2)196(X、Y、Z各方向3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2~150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)実装可能位置NJ/CJ/CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる占有号機数1、2、4、8号機分
バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5 omron(オムロン)バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5omron(オムロン)
139税込153
1個
当日出荷から81日以内出荷
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
バラ線圧着ソケットハウジング XG5 omron(オムロン)バラ線圧着ソケットハウジング XG5omron(オムロン)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から91日以内出荷
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から76日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
CompoNet 周辺機器 取り付け金具 omron(オムロン)CompoNet 周辺機器 取り付け金具omron(オムロン)
569税込626
1個
76日以内出荷から81日以内出荷
種類取りつけ金具
RFIDシステム コネクタカバー V680Sシリーズ omron(オムロン)RFIDシステム コネクタカバー V680Sシリーズomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
61日以内出荷から66日以内出荷
固定方法4箇所ねじ固定、但し2箇所はリーダライタ取付ねじと共締め固定材質(交信面)POM
CompoNetマスターボード(PCIバス用) omron(オムロン)CompoNetマスターボード(PCIバス用)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
81日以内出荷
仕様●バス:PCIバス Rev2.2 5V動作●最大装着枚数:4枚●動作電圧:内部電源:DC5V±5%、DC3.3V未使用●対応OS:Microsoft Windows 2000/XP(32Bit版)/Vista(32Bit版)/7(32Bit版)消費電流(A)1.5以下(内部電源:DC5V)、0.08以下(通信電源:DC24V)使用周囲温度(℃)0~55
CC-Link対応CompoNetゲートウェイユニット GQ-CRM21 omron(オムロン)CC-Link対応CompoNetゲートウェイユニット GQ-CRM21omron(オムロン)
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
仕様●CC-Linkバージョン :Ver1.10/Ver2.0(スイッチにより切替)適合規格CE、U1、C通信方式リモートI/O通信最大入出力点数ワードスレーブ:2048点(入力1024点/出力1024点)、ビットスレーブ:512点(入力256点/出力256点)占有局数4局局種類リモートデバイス局
FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1 omron(オムロン)FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1omron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
動作環境Microsoft Windows Server 2003(32bit)Microsoft Windows XP SP3(32bit)Microsoft Windows Vista(32bit)
バラ線圧着ソケット XG5 ロックレバー omron(オムロン)バラ線圧着ソケット XG5 ロックレバーomron(オムロン)
39税込43
1個
当日出荷
材質(本体)POM樹脂(UL94/HB)色(本体)アズワン品番64-3395-09