カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オカムラ(岡村製作所)(57)
  • QBB(43)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • タンガロイ(29)
  • BELKIN(ベルキン)(29)
  • LINKMAN(27)
  • 廣杉計器(25)
  • ナカバヤシ(23)
  • CKD(20)
  • ノーリツ(20)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • リスパック(15)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • ベッセル(12)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • 三信化工(9)
  • Meltec(大自工業)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QB」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
高容量形基本スイッチ A omron(オムロン)高容量形基本スイッチ Aomron(オムロン)(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
磁気吹消基本スイッチ X omron(オムロン)磁気吹消基本スイッチ Xomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から61日以内出荷
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から87日以内出荷
種類マイクロスイッチ
大型マイクロ A omron(オムロン)大型マイクロ Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から66日以内出荷
種類マイクロスイッチ
視覚センサ FQシリーズ タッチファインダ DC/AC/バッテリ共用タイプ omron(オムロン)視覚センサ FQシリーズ タッチファインダ DC/AC/バッテリ共用タイプomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
種類画像センサ
押しボタンスイッチ VAQ omron(オムロン)押しボタンスイッチ VAQomron(オムロン)
50税込55
1個
31日以内出荷から114日以内出荷