カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(20)
  • ホンダ(3,203)
  • IKO(日本トムソン)(1,301)
  • SMC(1,245)
  • ミツビシ(887)
  • BIGM(丸山製作所)(872)
  • BMW(532)
  • Igus(イグス)(438)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(375)
  • BAGSTER (バグスター)(371)
  • エスコ(368)
  • 京セラ(350)
  • タンガロイ(323)
  • イスカル(316)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(312)
  • イトーキ(284)
  • Puig (プーチ)(272)
  • MAZDA(マツダ)(257)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(233)
  • 三菱ふそう(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R12」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
レーザータイプ用反射板 omron(オムロン)レーザータイプ用反射板omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷から121日以内出荷
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
769税込846
1個
当日出荷から121日以内出荷
透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン)透明体検知用光電センサ E3S-Romron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷から121日以内出荷
表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
899税込989特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
種類回帰反射形(MSR機能付)コード長さ(m)2検出距離(mm)最速モード/2、高速モード/2、標準モード/5、ギガモード/7
照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)omron(オムロン)
589税込648特価
1個
当日出荷から120日以内出荷
押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16omron(オムロン)
699税込769
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
本体ケーブル omron(オムロン)本体ケーブルomron(オムロン)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-Lシリーズ omron(オムロン)デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-Lシリーズomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から41日以内出荷
RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から41日以内出荷
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 300 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 300 mmomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
E3S-R1 / R3シリーズ透明体センサ透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサプラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 逆反射型、水平取り付け 負荷短絡 / 相互干渉保護 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 2回転感度調節 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67定格
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:0℃●コード番号:289-2508アズワン品番65-7317-54
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LRomron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RRomron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
Omron パワーリレー omron(オムロン)Omron パワーリレーomron(オムロン)
419税込461
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
画像処理専用照明 FLVシリーズ オプション品 omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズ オプション品omron(オムロン)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から35日以内出荷
種別拡散板
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から42日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本ほか
当日出荷から77日以内出荷
シール型振動センサ/転倒センサ D7E omron(オムロン)シール型振動センサ/転倒センサ D7Eomron(オムロン)(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
保護構造IP65(スイッチ部)使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~95%RH接触抵抗(mΩ)初期100以下電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Zアプリケーション産業用
MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)omron(オムロン)
999税込1,099
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
表示灯(Φ16)ソケット部ユニット M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)ソケット部ユニット M16omron(オムロン)
389税込428
1個
31日以内出荷
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66
シール形超小形基本スイッチ D2SW-P omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SW-Pomron(オムロン)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から101日以内出荷
表示灯(Φ22)正方形(突出形) omron(オムロン)表示灯(Φ22)正方形(突出形)omron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷から87日以内出荷
品名表示灯保護構造IP65端子種別ねじ締め端子 (M3.5)光源LED胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
表示灯(丸胴形Φ16) M16 omron(オムロン)表示灯(丸胴形Φ16) M16omron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷から111日以内出荷
表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
899税込989
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
899税込989
1個
31日以内出荷から121日以内出荷