カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(104)
  • サンワサプライ(227)
  • PANDUIT(パンドウイット)(66)
  • 変換名人(14)
  • ユーボン(7)
  • コーニング(15)
  • StarTech.com(212)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(45)
  • ATEN(73)
  • TP-LINK(72)
  • BUFFALO(バッファロー)(70)
  • Dell Technologies(52)
  • ダイヤトレンド(38)
  • PLANET Technology(33)
  • アライドテレシス(23)
  • Dynabook(21)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(20)

「RJ45」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)omron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)omron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
RJ45組立式コネクタ omron(オムロン)RJ45組立式コネクタomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類RJ45組立式コネクタ保護構造IP20
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から61日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)omron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ
ケーブルタイプ標準種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)カテゴリーCat6A材質(シース)LSZH
電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)電力量モニタ&ロガー KM-D1omron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW定格周波数(Hz)50/60(入力)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと高度(m)2000以下環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digitサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回本体質量(g)約300取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)対応プロトコルCompoWay/F通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbpsストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
M12パネル 取り付けコネクタ omron(オムロン)M12パネル 取り付けコネクタomron(オムロン)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル長(m)0.5
プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート) omron(オムロン)プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)omron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から121日以内出荷
仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル
丸型防水コネクタ omron(オムロン)丸型防水コネクタomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
イーサネットケーブル omron(オムロン)イーサネットケーブルomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から41日以内出荷
より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
無停電電源装置(UPS)通信ケーブル omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)通信ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
適合機種S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBF品名通信ケーブル長さ(m)2
UPS omron(オムロン)UPSomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
定格出力電圧(V)DC25.2
V680シリーズ アンプ専用延長ケーブル omron(オムロン)V680シリーズ アンプ専用延長ケーブルomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニットomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
質量(g)110以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式EtherCAT通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×90消費電流(mA)(内部)DC5V 460mA以下使用周囲温度(℃)0~55制御単位パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能)速度指令データ:(位置制御)1~2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648~2147483647指令単位/sデータ数:500個/タスク通信規格IEC 61158 Type12入出力信号(ドライバI/F用)外部入出力なし(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸)通信ポートEtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用)ドライバ種類制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ)プロファイルCiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能)位置指令データ:-2147483648~+2147483647指令単位データ数:500個/タスク通信距離(m)ノード間距離 100以内トポロジーディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可)通信媒体カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨)メールボックス(CoE)エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用)加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク指令出力最高速度(Mpps)104(パルス単位換算時の速度指令最大値)単位倍率×1、×10、×100、×1000、×10000電子ギア比(ユニットVer.1.1 以前)1/1~1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1~4294967295/4294967295物理層100BASE-TX(IEEE802.3)
エアパーティクルセンサ ZN-PD omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PDomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
rj45コネクタ特集