カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • (124)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • GIVI(ジビ)(22)
  • 日東工器(7)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • 京セラ(3)
  • コクヨ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • ホンダ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • スーパーツール(2)
  • NOK(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • TOTO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RNB」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型デジタルタコメータ H7ER-N omron(オムロン)小型デジタルタコメータ H7ER-Nomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)
セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZomron(オムロン)
389税込428
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
セレクタスイッチ A30NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NZomron(オムロン)
559税込615特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
869税込956
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66
セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSPomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-Romron(オムロン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
セレクタスイッチ A30NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NSomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
セレクタスイッチ A30NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NSPomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
回転パルスメータ K3HBRシリーズ omron(オムロン)回転パルスメータ K3HBRシリーズomron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷