10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。 Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。 Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合 幅(mm)97 寸法(mm)38×97×129 高さ(mm)127 奥行(mm)38 定格電力(W)50 出力電圧(V)DC24 出力電流(A)2.2 入力電圧範囲(V)AC85~AC264 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)135000
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合 取付け方法DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ取付け金具 併用可能製品S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源
1個
799 税込879
当日出荷

リレー接点出力信号カード(BN-Sシリーズ/BU-SWシリーズ/BU-Rシリーズ用)
適合機種BN-S/BU-SW/BU-Rシリーズ
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
759,800 税込835,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連キーワード