カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- brother(ブラザー)(22)
- Canon(23)
- CKD(23)
- EPSON(13)
- KITZ(キッツ)(23)
- MAZDA(マツダ)(64)
- RS PRO(66)
- SAMTEC(101)
- SMC(580)
- エスコ(31)
- コガネイ(47)
- ジンナイ(15)
- ホンダ(25)
- マルヤス電業(23)
- メイキコウ(21)
- 警子ちゃん(18)
- 高島計器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から63日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
パワーMOS FETリレー G3RZ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能無
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
キー形セレクタスイッチ A30NK
omron(オムロン)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から77日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル
omron(オムロン)¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から62日以内出荷電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。
G9KC
omron(オムロン)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用。初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)。*2025年10月31日以降製造された製品に適用コイル定格電圧(V)DC12質量(g)220接点構成4a耐電圧【コイルと接点間】主接点_AC5,000V 50/60Hz 1min補助接点_AC2,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【主接点】40A絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】5000【待機時】613復帰電圧5%以上動作電圧75%以下機械的耐久性形G9KC-4A_100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点材質【主接点】Ag合金定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115最大許容電圧(V)1.1抵抗負荷【主接点】AC480V 40A / AC277V 32A接点機構【主接点】ダブルブレーク
G9KC
omron(オムロン)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用。初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)。*2025年10月31日以降製造された製品に適用質量(g)220耐電圧【コイルと接点間】主接点_AC5,000V 50/60Hz 1min補助接点_AC2,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【主接点】40A絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】5000【待機時】613復帰電圧5%以上動作電圧75%以下接点材質【主接点】Ag合金最大許容電圧(V)1.1抵抗負荷【主接点】AC480V 40A / AC277V 32A接点機構【主接点】ダブルブレーク
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥669,800税込¥736,7801箱(500個)32日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V30V品:連続負荷電流 1.5A(最大)60V品:連続負荷電流 1.0A(最大)100V品:連続負荷電流 0.65A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)形状S-VSON(L)4電流(A)【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対最大定格)】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対最大定格_入力側】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【出力側(絶対最大定格)】1500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対最大定格電流低減率(mA/℃)【直流順】【入力側(絶対最大定格)】-0.3 (Ta≧25℃)、【出力側(絶対最大定格)】(オン)-15 (Ta≧25℃)モデルG3VM-61QR2最大逆電圧(V)【LED(入力側)】(絶対最大定格)5最大負荷電圧(V)【出力側(絶対最大定格)】30接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】125、【入力側(絶対最大定格)】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥649,800税込¥714,7801箱(500個)32日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V30V品:連続負荷電流 1.5A(最大)60V品:連続負荷電流 1.0A(最大)100V品:連続負荷電流 0.65A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)形状S-VSON(L)4電流(A)【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格_入力側】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【出力側(絶対最大定格)】1500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)【直流順(入力側)】(絶対最大定格)-0.3 (Ta≧25℃)、【出力側(絶対最大定格)】(オン)-15 (Ta≧25℃)モデルG3VM-101QR1最大逆電圧(V)【LED(入力側)】(絶対最大定格)5最大負荷電圧(V)【出力側(絶対最大定格)】30接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】125、【入力側】(絶対最大定格)125
セレクタスイッチ A30NW
omron(オムロン)¥2,198税込¥2,4181個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B
omron(オムロン)¥3,398税込¥3,7381個63日以内出荷AC操作を可能にするAC入力ユニット。使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個82日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V30V品:連続負荷電流 1.5A(最大)60V品:連続負荷電流 1.0A(最大)100V品:連続負荷電流 0.65A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)形状S-VSON(L)4電流(A)【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格_入力側】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【出力側(絶対最大定格)】1500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格最大逆電圧(V)【LED(入力側)】(絶対最大定格)5最大負荷電圧(V)【出力側(絶対最大定格)】30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら