3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類非常停止用押ボタンスイッチ 保護構造IP65(耐油形) ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm) ボタン色 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • m-222