9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)約3.2 保護構造IEC IP40 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5) 電気的耐久性5万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 操作部形状正方形 戻りの力(N)RF:最小0.15 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms) 衝撃(耐久)(m/s2)500 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 全体の動きT.T(参考)(mm)約2 胴体形状小形角胴形
1個
389 税込428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)