カテゴリ
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- ABC商会(96)
- Avail(アベイル)(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- MAZDA(マツダ)(17)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(11)
- ParkerTAIYO(59)
- SMC(59)
- アクリサンデー(16)
- ニシキ工業(30)
- ホンダ(45)
- マルヤマエクセル(16)
- モリタ宮田(16)
- ヤマトプロテック(21)
- 住友重機械工業(32)
- 初田製作所(17)
- 日本ドライケミカル(18)
- 篠原電機(22)
- 近藤製作所(379)
- ブランドをもっと見る

小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH
omron(オムロン)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から87日以内出荷機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から63日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から62日以内出荷ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
回転パルスメータ K3HB-R
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から63日以内出荷50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から63日以内出荷運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
ACアダプタ変換ケーブル
omron(オムロン)¥5,598税込¥6,1581個82日以内出荷カテゴリ: ACアダプタ変換ケーブル, 備考: UA310-1210とセットで使用。UA310-6P-Mに変換するケーブル。備考UA310-1210とセットで使用。UA310-6P-Mに変換するケーブル。カテゴリーACアダプタ変換ケーブル
ACアダプタ変換ケーブル
omron(オムロン)¥5,598税込¥6,1581個82日以内出荷カテゴリ: ACアダプタ変換ケーブル, 備考: UA310-1210とセットで使用。UA310-6Pに変換するケーブル。備考UA310-1210とセットで使用。UA310-6Pに変換するケーブル。カテゴリーACアダプタ変換ケーブル
ACアダプタ変換ケーブル
omron(オムロン)1個欠品中カテゴリ: ACアダプタ変換ケーブル, 備考: UA310-1210とセットで使用。UA310-HD213に変換するケーブル。備考UA310-1210とセットで使用。UA310-HD213に変換するケーブル。カテゴリーACアダプタ変換ケーブル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら