「ac-80k」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)
定格周波数(Hz)50/60(共用)
制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
使用周囲湿度45~85%RH
温度の影響±10%以内(20±30℃にて
復帰方式自動復帰方式
誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内
周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
関連キーワード