最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
種類AC
厚さ(mm)38
取付角寸法(mm)120×120
特性標準
回転速度高速
特性標準
形状角形
タイプ高速
種類ACファン
形式金属羽根
フレームアルミダイカスト
回転速度高速
軸受種類ボールベアリング
モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
厚さ(mm)38
最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)
音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)
特性耐水
無停電電源装置(UPS)、常時商用、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、仕様環境温度-10~55℃まで対応、1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合、従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。ファンレス設計なので、塵埃などによる故障のリスクを軽減。出力容量:550VA/330W、出力コンセント数3、バックアップ切替時間:10msec.以内 、ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード、保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
外形寸法(mm)400(W)×230(D)×43(H)mm
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーリチウムイオン蓄電池
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式ラック型
安全規格UN38.3取得
バックアップ時間8分
バッテリー数1個
出力容量(VA/W)最大550/330
停電切替時間10msec以内
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
取付方式DINレール取りつけ
取付方式直取付
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間
使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動静的:0.4%以下
負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]
耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)
過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下
運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)
温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350
耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)0~95
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
保存温度(℃)-15~40
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)
保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間
使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
寿命期待:10年以上
突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)
端子台プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)
入力変動静的:0.5%以下
負荷変動静的:1.5%以下
耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)
過電流保護有(自動復帰)
起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下
温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯有(LED、色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
ファン(冷却)無
耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)95以下
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ7セグLED
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き/横置き可
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4
入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約13
付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可
規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)
定格入力電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて
使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)
力率0.9以上
アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)
入力変動0.4%以下
負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)
過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰
起動時間(ms)1000以下
リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下
運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)
温度変動0.05%/℃以下
出力保持時間20ms以上
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠
放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370
耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
常時インバータ給電方式、出力容量:3000VA/2400W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm
消費電力(W)410W/540W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)33Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)
入力プラグ3P(NEMA L5-30P)/端子台
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)
定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%
充電時間8時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間4分
バッテリー数6個
出力容量(VA/W)最大3000/2400
停電切替時間無瞬断
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌日出荷
コンパクトボディで、設備設計を自由自在に
過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計
世界各国で安心して使える設計基準
多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
ファン(冷却)無
使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。
ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。
従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。
仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク
寸法(mm)400×230×43(1U)
外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)5.5
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(ファン無)
コンセント出力NEMA5-15R×3個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1
出力波形正弦波出力(バックアップ時)
使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能
安全規格UN38.3取得
バックアップ時間8.5分(330W)
出力容量(VA/W)550/330
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
ラインインタラクティブ方式
リチウムイオンバッテリ搭載
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
通信用インタフェース:USB
ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品3P-2P変換プラグ
種類リチウムイオン蓄電池
外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3%
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力
バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0~40
接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)
バッテリー電圧(V)DC25.2
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)50/60±5.5
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
定格出力電圧(V)AC100
バッテリー容量(mAh)7800
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2
バッテリー数1個
入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止
給電方式ラインインタラクティブ
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約12
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)3
出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
寿命5年(長寿命)
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
切替時間(秒)10msec.以内
入力周波数(Hz)50/60±4
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
電池寿命(年)5(長寿命)
【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】。(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体:無償保証3年(センドバック修理)
外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×457(D)
消費電力(W)無負荷時:21W/100W、定格負荷時:90W/180W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)約24kg
定格入力電圧(V)AC100V、AC120V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
定格出力電圧AC100V、AC120V
充電時間4時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式ラックマウント型
安全規格―
バックアップ時間5分
バッテリー数4個
出力容量(VA/W)最大1240/1240
停電切替時間10ms.以内
出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz
サージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 。(BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体:無償保証3年(センドバック修理)
外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×603(D)
消費電力(W)無負荷時:27W/150W、定格負荷時:135W/270W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):7出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)約35kg
定格入力電圧(V)AC100V、AC120V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-20R(NEMA 5-15R 共用)、NEMA L5-30R
入力プラグNEMA L5-30P
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
定格出力電圧AC100V、AC120V
充電時間4時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式ラックマウント型
安全規格―
バックアップ時間3分
バッテリー数6個
出力容量(VA/W)最大2500/2500
停電切替時間10ms.以内
出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz
サージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
1台
¥469,800
税込¥516,780
8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm
消費電力(W)120W/180W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)22Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)
定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%
充電時間8時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間7分
バッテリー数3個
出力容量(VA/W)最大1000/800
停電切替時間無瞬断
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BAB100R、交換用ファン:BAF100R、UL1778/RoHS対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm(入力ケーブルカバー含まず)
消費電力(W)20W/60W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)約13Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA5-15R
入力プラグNEMA5-15P
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)
定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%
充電時間8時間
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71、
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間4分
バッテリー数2個
出力容量(VA/W)最大1000/800
停電切替時間無瞬断
出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm
消費電力(W)280W/390W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)33Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)
定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%
充電時間8時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間7分
バッテリー数6個
出力容量(VA/W)最大2000/1600
停電切替時間無瞬断
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、SNMP/Webカード:SC20G、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm
消費電力(W)120W/180W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)22Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)
定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%
充電時間8時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間10分
バッテリー数3個
出力容量(VA/W)最大750/600
停電切替時間無瞬断
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。
外形寸法(mm)438(W)×480(D)×87(H)mm
消費電力(W)150W/225W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)約21Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)
定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%
充電時間8時間
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±5.5
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バッテリー数4個
出力容量(VA/W)最大1200/1050
停電切替時間無瞬断
出力周波数商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
¥274,800
税込¥302,280
8日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3726
アズワン品番65-7323-28
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、8 DI、6DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:6●インターフェイス:RS-485●出力数:6●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3743
アズワン品番65-7323-26
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、24 DI、16 DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3747
アズワン品番65-7322-95
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約2.4
出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%
定格入力電圧(V)AC100/120
運転方式ラインインタラクティブ方式
冷却方式強制空冷(ファンあり)
出力波形【商用時/バックアップ時】正弦波/正弦波
定格出力電圧AC100V/120V
充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0~40
保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)
設置方法縦置き/横置き可能
入力周波数(Hz)50/60±4
起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)
入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)
過負荷保護【商用運転時】1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、【バックアップ運転時】1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止
切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内
出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz
バッテリー寿命5年(期待)
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
ゴム足(mm)14.5
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●出力コンセント制御●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
寸法(mm)438×480×87(2U)
質量(kg)約21
タイプラックマウント
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)438×480×87(2U)[W×D×H]
規格ノイズ規制:VCCI クラスA 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時32/最大時110、定格負荷時:通常時150/最大時225
ケーブル長(m)約3
出力電圧-
出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±2% 110 mode:AC110±2% 115 mode:AC115±2% 120 mode:AC120±2%/バックアップ運転時:100 mode:AC100±2% 110 mode:AC110±2% 115 mode:AC115±2% 120 mode:AC120±2%
最大電流(A)定格入力電圧時:15/最小入力電圧時:19.5
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)15
運転方式常時インバータ給電方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、リモートON/OFF入力
バッテリーユーザ側で交換(ホットスワップ)、増設(BUM150RA)6台まで
出力容量-
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ7セグLED
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル約2.2m
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
切替時間(秒)-
入力周波数(Hz)50/60±5.5
設置方式縦置き/横置き可能
安全規格UL1778適合
充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
入力電圧許容範囲(V)-
波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC85±2~143±2
入力保護容量(A)20
バックアップ時間10分/最大負荷時:900W、6分/最大負荷時:1200W
バッテリー数4個
入力電圧範囲(V)AC70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、AC80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ/2)定格容量125%以上、即時出力停止・バックアップ運転時:1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止/2)定格容量135%以上、即時出力停止
出力容量(VA/W)1200/1050(工場出荷時)、1500/1200(プラグ交換時)
突入電流[耐量]インバータ運転時:320%5サイクル、バイパス運転時:1500%1サイクル
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
品名回生制動ユニット
塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)
使用周囲温度(℃)-10~50
動作表示LED点灯
関連キーワード