28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂 品名表示灯 保護構造IP66 照光方式LEDランプ 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
749 税込824
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

omron(オムロン)表示灯 M22NP
材質樹脂 品名表示灯 保護構造IP66 照光方式LEDランプ 端子種別プッシュインPlus端子台 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
749 税込824
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)





鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
699 税込769
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動静的:0.4%以下 負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて) 過電流保護有、自動復帰 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)0~95
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25 耐衝撃(耐久)1000m/s2 消費電力(mW)約240 漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて) 耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 動作時間(ms)10以下 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

品名表示灯 保護構造IP65 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 光源LED 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による 構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350) 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 寿命期待:10年以上 突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて) 端子台プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回) 入力変動静的:0.5%以下 負荷変動静的:1.5%以下 耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて) 過電流保護有(自動復帰) 起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 ファン(冷却)無 耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)95以下
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇50deg以下 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合) 感電保護クラスClassⅠ(アース端子付) 汚染度(使用環境)3 絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇50deg以下 絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと) 許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合) 感電保護クラスClassI(アース端子付) 突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20 汚染度(使用環境)3 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) ファン(冷却)無
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)