カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(525)
  • SMC(441)
  • Festo(191)
  • タンガロイ(143)
  • 住友重機械工業(82)
  • 三菱マテリアル(71)
  • エスコ(63)
  • YAMAHA(ヤマハ)(63)
  • TAKIGEN(タキゲン)(48)
  • ラムマウント(38)
  • CKD(37)
  • 中部コーポレーション(31)
  • ARUBA(アルバ)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • SIEMENS(24)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • イマダ(18)
  • 馬印(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-2」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
PLCインターフェースユニット omron(オムロン)PLCインターフェースユニットomron(オムロン)
4,098税込4,508
1個
9日以内出荷から66日以内出荷
ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン)ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)使用周囲湿度(%RH)35~85
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAPomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプマイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)
789税込868
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC21種類制御盤用リレー極数1端子形状プラグイン端子対応機種G2RV-SR用レバー形式ラッチングレバーなし分類交換用リレー微小負荷用接点材質Ag合金+Auメッキ
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
6,698税込7,368
1個ほか
9日以内出荷から121日以内出荷
セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSPomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLPomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWPomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン)押しボタンスイッチ A22NNPomron(オムロン)
949税込1,044
1個
9日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
スリムI/Oリレー G2RVシリーズ omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RVシリーズomron(オムロン)
789税込868
1個
61日以内出荷から81日以内出荷
スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
81日以内出荷
ピッキングセンサ F3W-Dシリーズ omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-Dシリーズomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKPomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAPomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷から98日以内出荷
形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
保護構造IP00取付穴径(Φmm)16.5
押しボタンスイッチ VAP omron(オムロン)押しボタンスイッチ VAPomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
31日以内出荷から90日以内出荷
押ボタンスイッチ A30NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NLPomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NKPomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
セレクタスイッチ A30NWP omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NWPomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
セレクタスイッチ A30NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NSPomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
押ボタンスイッチ A30NNP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NNPomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
押しボタンスイッチ VAP2 omron(オムロン)押しボタンスイッチ VAP2omron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
ハイパワー・ソリッドステート・リレー用サイリスタ・モジュール omron(オムロン)ハイパワー・ソリッドステート・リレー用サイリスタ・モジュールomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
61日以内出荷
品名サイリスタ・モジュール