カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(774)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(177)
  • Festo(162)
  • NOK(152)
  • タンガロイ(116)
  • 潤工社(108)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • 住友重機械工業(42)
  • TAKIGEN(タキゲン)(41)
  • SIEMENS(39)
  • ケルヒャー(36)
  • エスコ(32)
  • イスカル(26)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • ARUBA(アルバ)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • DiodesZetex(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-01」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSPomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKPomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
中大型PLC omron(オムロン)中大型PLComron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
31日以内出荷から42日以内出荷
小型スリム パワーリレー G6D omron(オムロン)小型スリム パワーリレー G6Domron(オムロン)(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から91日以内出荷
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NKPomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
セレクタスイッチ A30NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NSPomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー) omron(オムロン)Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー)omron(オムロン)(5件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
メモリーカードアダプタ omron(オムロン)メモリーカードアダプタomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様パソコンのPCMCIAスロット用適合規格CE
パワーリレー omron(オムロン)パワーリレーomron(オムロン)
599税込659
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)
789税込868
1個
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)DC21種類制御盤用リレー極数1端子形状プラグイン端子対応機種G2RV-SR用レバー形式ラッチングレバーなし分類交換用リレー微小負荷用接点材質Ag合金+Auメッキ
エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdc omron(オムロン)エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdcomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Omron エアフローOmron のコンパクトでインテリジェントなエアフローセンサは、MEMS 技術を採用しており、最大 1 m/ 秒の正確なマスエアフローを測定できますハウジング設計は、遠心原理に基づいており、微粒子を空気から分離します。10.8VDC ~ 26.4Vdc の電源を備えています。センサは 3 ピンの電気接続を備えています。特長と利点消費電流: 15 mA (最大) 出力電圧範囲は 1 → 5 V dc です 標準装備で、工場で最適に調整されているため、簡単かつ Rapid User Ap
仕様●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 →26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1916アズワン品番65-7266-12
スリムI/Oリレー G2RVシリーズ omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RVシリーズomron(オムロン)
789税込868
1個
60日以内出荷から80日以内出荷