20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

omron(オムロン)サポートアングル
仕様EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル 適合機種BU100RS/BA100R 種類金具 主な用途サポートアングル(ラック搭載用レール)
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷

1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1個
789 税込868
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (1764種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

品名キー形セレクタスイッチ 保護構造IP66 端子種別プッシュインPlus端子台 キー番号NO.1 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm) 操作部キー形
1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別プッシュインPlus端子台 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別プッシュインPlus端子台 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm)
1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
31日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

1個
789 税込868
31日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

1個
599 税込659
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2376種類の商品があります)