カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • テンパール工業(10)
  • オーム電機(1)
  • エスコ(222)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • ニッサン(79)
  • SMC(76)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • CKD(11)
  • KSフィルター(4)
  • イスカル(3)
  • ATEN(3)
  • KTC(2)
  • コクヨ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 東洋エレメント(2)
  • TRW(2)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1ea」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
    質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IP00