カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(1,823)
  • CKD(82)
  • ミツビシ(57)
  • 廣杉計器(51)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • トレード(18)
  • エスコ(16)
  • ノーブランド(11)
  • 椿本チエイン(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • マルヤス電業(7)
  • 富士電機(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • イスカル(5)
  • オイレス工業(5)
  • KTC(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-322」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32omron(オムロン)(3件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から105日以内出荷
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VBomron(オムロン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン)DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
DINコネクタ XC5B omron(オムロン)DINコネクタ XC5Bomron(オムロン)
439税込483
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
DINコネクタ(ファインフィット) XC5 omron(オムロン)DINコネクタ(ファインフィット) XC5omron(オムロン)
949税込1,044
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
マルチプル・リミットスイッチ omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷から117日以内出荷
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
DINコネクタ   XC5 omron(オムロン)DINコネクタ XC5omron(オムロン)
499税込549
1個
51日以内出荷から121日以内出荷