カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • CKD(37)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • 日本プリメックス(15)
  • ハーティング(14)
  • 大阪魂(10)
  • カネテック(7)
  • KTC(6)
  • 富士電機(6)
  • 三菱電機(5)
  • KSフィルター(5)
  • RS PRO(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • イスカル(4)
  • コクヨ(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ワルター(4)
  • タカハ機工(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b24-0006」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4CBomron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
接続ソケット omron(オムロン)接続ソケットomron(オムロン)(6件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
方向判別ユニット E63-WF omron(オムロン)方向判別ユニット E63-WFomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力 応答周波数は120kHzの高速応答 DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率 前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出 力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能
質量(g)約100(梱包状態)材質(ケース)ABS制御出力オープンコレクタ応答時間(出力)2μs以下消費電流(mA)50以下周囲湿度(%RH)動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最大応答周波数(kHz)120周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意