UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)
適合機種BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
超薄型デザイン。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフト標準添付
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)45×287×287
本体質量(kg)5kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時: AC100V±10V
充電時間12時間
安全規格VCCI B種、UL1778
バックアップ時間3.5分
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:2、バックアップ切替時間:10msec.以内。100V/110V/115V/120Vの電源電圧に対応。CEマーキング適合、UL1778取得:。 接点通信インタフェース:リモートON/OFF接点入力を装備、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。自動シャットダウンソフト標準添付。長寿命バッテリ搭載。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。「バッテリ交換表示LED」搭載。 バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)。コールドスタート機能付、AC電源代わりとして使用可能。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)45×287×287
消費電力(W)10W/20W
本体質量(kg)5kg
定格入力電圧(V)[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~125V、[120Vmode]AC110~130V
運転方式常時商用給電方式(ラインインタラクティブ)
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~120V、[120Vmode]AC105~120V
充電時間12時間
設置方式据置型 (薄型/縦置スタンド付)
安全規格VCCI B種、UL1778
バックアップ時間3分
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
BY50FW/BX35F/BX50F/BX50FW、自動リブート装置RC1504用の取付金具
電池寿命(年)長寿命(4~5)
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2
種類ケーブル
主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
関連キーワード