カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ヤマモトレーシング(48)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • CONDOR(山崎産業)(31)
  • ダイヤトレンド(28)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • NAC(長堀工業)(24)
  • RotopaX(ロトパックス)(24)
  • ノーブランド(17)
  • FYH(日本ピローブロック)(16)
  • SATO(サトー)(13)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • TRUSCO(10)
  • IGRIS(10)
  • EPSON(9)
  • RICOH(リコー)(9)
  • サンドビック(8)
  • エム・デー・エス(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-sp」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • セーフティレーザスキャナ OS32C omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32C

    omron(オムロン)
    ¥779,800税込¥857,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護高さ(mm)104.5シリーズ0S32C分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントスキャナ安全カテゴリ3PL EN ISO13849-1dSIL IEC615082アラームゾーンの範囲(m)最大10まで監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット防御ゾーン範囲(m)最大3まで
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5AC

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
  • 産業用カメラ CameraLink CMOSモデル omron(オムロン)

    産業用カメラ CameraLink CMOSモデル

    omron(オムロン)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • 産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)

    産業用カメラ CameraLink CMOS モデル

    omron(オムロン)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ 基本 DC5V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ 基本 DC5V

    omron(オムロン)
    ¥309税込¥340
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ 基本 DC5V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ 基本 DC5V

    omron(オムロン)
    ¥269税込¥296
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA DC5V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA DC5V

    omron(オムロン)
    ¥329税込¥362
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ 基本 DC12V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ 基本 DC12V

    omron(オムロン)
    ¥279税込¥307
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a プラスチック・シール形 通常タイプ 基本 DC24V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a プラスチック・シール形 通常タイプ 基本 DC24V

    omron(オムロン)
    ¥279税込¥307
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造プラスチック・シール形接点構成1a機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ PW DC5V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ PW DC5V

    omron(オムロン)
    ¥379税込¥417
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA DC12V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ HA DC12V

    omron(オムロン)
    ¥339税込¥373
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1c プラスチック・シール形 通常タイプ PW DC24V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1c プラスチック・シール形 通常タイプ PW DC24V

    omron(オムロン)
    ¥379税込¥417
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造プラスチック・シール形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1c プラスチック・シール形 通常タイプ HA DC24V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1c プラスチック・シール形 通常タイプ HA DC24V

    omron(オムロン)
    ¥339税込¥373
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造プラスチック・シール形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ PW DC12V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1c 耐フラックス形 通常タイプ PW DC12V

    omron(オムロン)
    ¥379税込¥417
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1c機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ HA DC5V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ HA DC5V

    omron(オムロン)
    ¥299税込¥329
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a プラスチック・シール形 通常タイプ HA DC24V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a プラスチック・シール形 通常タイプ HA DC24V

    omron(オムロン)
    ¥299税込¥329
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造プラスチック・シール形接点構成1a機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ HA DC12V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 通常タイプ HA DC12V

    omron(オムロン)
    ¥299税込¥329
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
  • OS32C omron(オムロン)

    OS32C

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    8個の侵入表示灯*で、検出物の侵入方向を示します。業界初Ethernet対応セーフティレーザスキャナ。防護エリア1つ・警告エリア2つのエリアセットを業界最多の70組設定可能。複雑なAGV軌警告エリアを2つ設定できるため、警告音、速度制御など、用途に合わせた使い方ができます。エリアセット切替に必要な入力線は、独自のアルゴリズムで省配線を実現。例えば、6セットの切替えなら、4本の配線でOK。8本全ての入力線を使えば、70セットまでエリア切替が可能です。*防護エリアが最大4mの時、最小検出物体はΦ70mmです。OS32Cは、複数の反射光を検出した場合に反射光を識別する、汚れ許容モード(PTM:Pollution Tolerance Mode)を搭載しました。防護エリア内のほこりや粉塵に反射した小さな反射光を無視することで、汚れによる機械の予期しない停止を回避することができます。センサブロックを破損しても、設定内容はI/Oブロックに記憶しているため、パソコンで再設定することなく、センサブロック交換のみで再稼動が可能です。開口部やドアの枠などに設定した基準点を常に監視し、本体の取りつけ位置ずれなどを検知した場合、制御出力をOFFするので、万が一のときも安心です。(セーフティレーザスキャナの国際規格IEC 61496-3では、垂直設置による侵入検知など、レーザ走査面に対して、±30°以上の角度で侵入する人体検出アプリケーションに本機能の使用を要求しています。)。設置位置に合わせて電源コードの引出し方向が選べます。背面コード接続タイプ(OS32C-BP(-4M)/OS32C-BP-DM(-4M))と左側コード接続タイプ(OS32C-SP1(-4M)/OS32CSP1-DM(-4M))をご用意しました。AGVや設備設計に合わせて、お選びいただけます。防護エリア・警告エリアの設定は、パソコンでスキャナの動作をリアルタイムで確認しながら、簡単に設定できます。オフラインでの設定編集・テンプレート作成も可能です。OS32Cの動作状況やエリア設定情報、計測データをEtherNet/IPTM経由でモニタできるタイプ(OS32C-BP-DM(-4M),OS32C-SP1-DM(-4M))をご用意しました。EtherNet/IPTMは、ODVAの商標です。Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。
    仕様左側コード接続タイプその他【電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全】SIL 2、 PFHD=8.3× 10-8(IEC 61508)【パフォーマンスレベル(PL)】PLd【カテゴリ】3(ISO 13849-1)質量(kg)【本体のみ】1.3保護構造IP65(IEC 60529)電源電圧DC24V+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)耐電圧AC350V 1分間センサータイプType3 セーフティレーザスキャナ接続方式電源コード_18ピン ミニコネクタ(リード線付き)通信ケーブル_M12、4ピンコネクタ光源赤外レーザダイオード(905nm)制御出力PNPトランジスタ×2、 負荷電流250mA以下、残留電圧2V以下、負荷容量2.2μF以下、漏れ電流1mA以下 3、4、5応答時間ON→OFF応答時間_80ms以下(2スキャン) 680ms(~17スキャン) 8OFF→ON応答時間_ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガ)測定誤差100mm(検出距離3m以下)最小検出物体不透明体直径30、40、50、70mm(反射率1.8%以上)(設定ツールにより設定可能。工場出荷時は70mmに設定)検出距離(m)【防護エリア】4、【警告エリア】10、【防護エリア】1.75(最小検出物体直径_ 30mm) / 2.5(最小検出物体直径_ 40mm) / 3.0(最小検出物体直径_ 50mmまたは70mm)監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア)_ ~70 セット材質(筐体)センサヘッド_アルミダイキャスト、光学カバー_ポリカーボネート、I/Oブロック_アルミダイキャスト
  • OS32C omron(オムロン)

    OS32C

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    8個の侵入表示灯*で、検出物の侵入方向を示します。業界初Ethernet対応セーフティレーザスキャナ。防護エリア1つ・警告エリア2つのエリアセットを業界最多の70組設定可能。複雑なAGV軌警告エリアを2つ設定できるため、警告音、速度制御など、用途に合わせた使い方ができます。エリアセット切替に必要な入力線は、独自のアルゴリズムで省配線を実現。例えば、6セットの切替えなら、4本の配線でOK。8本全ての入力線を使えば、70セットまでエリア切替が可能です。*防護エリアが最大4mの時、最小検出物体はΦ70mmです。OS32Cは、複数の反射光を検出した場合に反射光を識別する、汚れ許容モード(PTM:Pollution Tolerance Mode)を搭載しました。防護エリア内のほこりや粉塵に反射した小さな反射光を無視することで、汚れによる機械の予期しない停止を回避することができます。センサブロックを破損しても、設定内容はI/Oブロックに記憶しているため、パソコンで再設定することなく、センサブロック交換のみで再稼動が可能です。開口部やドアの枠などに設定した基準点を常に監視し、本体の取りつけ位置ずれなどを検知した場合、制御出力をOFFするので、万が一のときも安心です。(セーフティレーザスキャナの国際規格IEC 61496-3では、垂直設置による侵入検知など、レーザ走査面に対して、±30°以上の角度で侵入する人体検出アプリケーションに本機能の使用を要求しています。)。設置位置に合わせて電源コードの引出し方向が選べます。背面コード接続タイプ(OS32C-BP(-4M)/OS32C-BP-DM(-4M))と左側コード接続タイプ(OS32C-SP1(-4M)/OS32CSP1-DM(-4M))をご用意しました。AGVや設備設計に合わせて、お選びいただけます。防護エリア・警告エリアの設定は、パソコンでスキャナの動作をリアルタイムで確認しながら、簡単に設定できます。オフラインでの設定編集・テンプレート作成も可能です。OS32Cの動作状況やエリア設定情報、計測データをEtherNet/IPTM経由でモニタできるタイプ(OS32C-BP-DM(-4M),OS32C-SP1-DM(-4M))をご用意しました。EtherNet/IPTMは、ODVAの商標です。Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。
    仕様背面コード接続タイプその他【パフォーマンスレベル(PL)】PLd【カテゴリ】3(ISO 13849-1)【電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全】SIL 2、 PFHD=8.3× 10-8(IEC 61508)質量(kg)【本体のみ】1.3保護構造IP65(IEC 60529)電源電圧DC24V+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)耐電圧AC350V 1分間センサータイプType3 セーフティレーザスキャナ接続方式電源コード_18ピン ミニコネクタ(リード線付き)通信ケーブル_M12、4ピンコネクタ光源赤外レーザダイオード(905nm)制御出力PNPトランジスタ×2、 負荷電流250mA以下、残留電圧2V以下、負荷容量2.2μF以下、漏れ電流1mA以下 3、4、5応答時間ON→OFF応答時間_80ms以下(2スキャン) 680ms(~17スキャン) 8OFF→ON応答時間_ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガ)測定誤差100mm(検出距離3m以下)最小検出物体不透明体直径30、40、50、70mm(反射率1.8%以上)(設定ツールにより設定可能。工場出荷時は70mmに設定)検出距離(m)【防護エリア】4、【警告エリア】10、【防護エリア】1.75(最小検出物体直径_ 30mm) / 2.5(最小検出物体直径_ 40mm) / 3.0(最小検出物体直径_ 50mmまたは70mm)監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア)_ ~70 セット材質(筐体)センサヘッド_アルミダイキャスト、光学カバー_ポリカーボネート、I/Oブロック_アルミダイキャスト