カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ノーブランド(12)
  • Gクラフト(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 岩田製作所(8)
  • KITACO(7)
  • イスカル(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • カーメックス(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • JTC(3)
  • βTITANIUM(3)
  • アソー(2)
  • CKD(2)
  • タンガロイ(2)
  • イハラサイエンス(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1006」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ E69-□ omron(オムロン)フランジ E69-□omron(オムロン)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)3.2材質(本体)SPCC
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-Homron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)関連資料セレクションガイド(2.9MB)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
単相電力調整器 G3PW omron(オムロン)単相電力調整器 G3PWomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。
保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッドomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から82日以内出荷
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
コネクタ部品 omron(オムロン)コネクタ部品omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ 放熱器 G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ 放熱器 G3PEomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
61日以内出荷
品名放熱器
RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズomron(オムロン)
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂質量(g)約300外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く)保護構造盤内蔵型(IP20相当)消費電力15W以下、0.8A以下保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)通信方式RS232C、RS-422/RS-485インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2)耐衝撃(m/s2)150耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む)耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間