「c200h-cpu21」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護構造IP00 IEC規格
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブルUL2464インターフェースケーブル
保護クラス(電気的)クラス0
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
関連キーワード