「c500-ce404」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズCJ1
応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
コモン仕様-
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
仕様占有点数:入力2CH、出力2CH
定格電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC5
出力点数32点
接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属
入力点数32点
消費電流(A)0.27(5V系)
最大負荷電流(mA)35
入力電流(mA)約3.5
実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置
1個
¥59,980
税込¥65,978
81日以内出荷
関連キーワード