カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(7)
  • ノーブランド(284)
  • SMC(81)
  • RS PRO(81)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • 伊東電機(33)
  • エスコ(25)
  • イスカル(21)
  • タンガロイ(18)
  • 京セラ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • アズワン(15)
  • ニッサン(15)
  • サンドビック(14)
  • クラウン[事務用品](13)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • ムラコ(10)
  • NAKATAKI(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-20」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル サーボエンコーダケーブル 1S シリーズサーボモータ omron(オムロン)ケーブル サーボエンコーダケーブル 1S シリーズサーボモータomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Omron 1S シリーズサーボエンコーダケーブルは、230 V サーボモータに使用します。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長 20 m
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータです●長さ:20m●コード番号:215-7549アズワン品番65-7276-23
カムポジショナユニットレゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付) omron(オムロン)カムポジショナユニットレゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付)omron(オムロン)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から61日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
2次元コードリーダ omron(オムロン)2次元コードリーダomron(オムロン)
369,800税込406,780
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
オムロンが独自開発した4種類の画像フィルタを最大3つまで任意の順序で組み合わせることで、 印字乱れやノイズの影響を除去し、安定した読取りを実現します。
種類据置き保護構造IEC60529規格 IP67
ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
レゾルバケーブル omron(オムロン)レゾルバケーブルomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
80日以内出荷から120日以内出荷
エンコーダケーブル omron(オムロン)エンコーダケーブルomron(オムロン)
40,980税込45,078
1個
翌日出荷から60日以内出荷