「cs1h-cpu」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護構造IP00 IEC規格
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブルUL2464インターフェースケーブル
保護クラス(電気的)クラス0
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
温度・圧力・流量などプロセス量の制御が可能。
単純なループ制御から本格的なプロセス制御までを実現。
DCSの機能をコンパクトに凝縮したCS1ループコントローラはプロセス制御に適した計器ブロック方式のプログラミングが可能です。
計器ブロックをWindows画面に貼り付け、マウスで結線というグラフィカルなプログラミングが可能です。
通常のPID制御からカスケード制御やフィードフォワード制御まで多様な制御タイプが実行可能です。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、EC指令
接続前面接続部/RS-232Cポート×1(外部調節計ES100X接続用)
表示部LED3個/運転中、準備完了、通信ポート送受信中
消費電流(A)0.22(5V系)
関連キーワード