消費電流(A)0.4(5V系)
1個
¥47,980
税込¥52,778
取扱い終了
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。
通信速度設定とモード設定だけで使用可能。
マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。
ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。
立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。
メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。
CompoBus/Sの使い易さを継承。
ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
仕様通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分
質量(g)190以下(本体のみ)
保存温度(℃)-20~+75
通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)
雰囲気腐食性ガスのないこと
実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる
耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回
耐振動(Hz)10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード