カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • ニッサン(36)
  • エスコ(15)
  • SMC(10)
  • 水本機械製作所(9)
  • トヨタ(9)
  • CKD(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ミヤコ自動車(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • イスカル(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • KSフィルター(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • リケン(3)
  • ラスタバナナ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-41a」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高コード電磁ロック・セーフティアクチュエータ omron(オムロン)高コード電磁ロック・セーフティアクチュエータomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
種別電磁ロック式
高コード非接触式セーフティアクチュエータ omron(オムロン)高コード非接触式セーフティアクチュエータomron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
種別非接触式
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から86日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1