Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
種別固定具3
材質(本体)鋼
表面処理ニッケルメッキ
おねじサイズM3.0×0.5
形状六角形
表面処理ニッケルメッキ
種別固定具2
材質(本体)鋼
おねじサイズM3.0×0.5
種別固定具1
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理ニッケルメッキ
フードXM2S専用
材質(本体)黄銅
表面処理ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)
総合挿入力極数×3.33N以下
シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)基板取付:20dB以上(30~300MHz)
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
材質(シェル)鋼
処理(シェル)ニッケルメッキ
挿抜耐久(回)200
単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
形状ソケット・ディップL形端子
規格RoHS指令
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト接触部)りん青銅
材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅
処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき
処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき
挿抜耐久(回)200
仕様固定具側タップ穴
種類Dサブコネクタ
規格RoHS指令
材質(ハウジング)ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-25~+85
シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)
処理(ハウジング)ニッケルめっき
関連キーワード