カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- Aratas(旧:omron)(14)
- Textar(1)
「d2fc-f-7n」の検索結果

一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
D2FC
omron(オムロン)¥179税込¥1971個82日以内出荷安定したばね構造の採用により、長寿命を実現。マウスなどの操作用途に最適。安定したばね構造の採用により、長寿命を実現。マウスなどの操作用途に最適形式D2FC-7ボタン色白抵抗負荷【DC6V】1mA動作に必要な力(OF)(N)1耐久性【機械的/電気的】500万回以上、【機械的/電気的】500万回以上(300回/分)