カテゴリ
- 制御機器(2)
- マイクロスイッチ(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- SMC(97)
- CKD(12)
- 富士電機(4)
- ベン(3)
- KTC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- ケルヒャー(1)
- サンコーテクノ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ハリケーン(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
「d2fc」の検索結果
特価

D2FC
omron(オムロン)¥179税込¥1971個82日以内出荷安定したばね構造の採用により、長寿命を実現。マウスなどの操作用途に最適。安定したばね構造の採用により、長寿命を実現。マウスなどの操作用途に最適形式D2FC-7ボタン色白抵抗負荷【DC6V】1mA動作に必要な力(OF)(N)1耐久性【機械的/電気的】500万回以上、【機械的/電気的】500万回以上(300回/分)
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から106日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm