回転速度高速
特性標準
簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ
周波数(Hz)50/60
適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(軸受)ボールべアリング
保護方式インピーダンスプロテクト
厚さ(mm)38
最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)
音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)
特性耐水
厚さ(mm)38
取付角寸法(mm)120×120
特性標準
関連キーワード