カテゴリ
- 制御機器(105)
- 測定用品(7)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(5)
- SMC(1,060)
- ホンダ(924)
- Panasonic(パナソニック)(437)
- MAZDA(マツダ)(430)
- 日野自動車(245)
- スバル(217)
- ハンマーキャスター(208)
- ニッサン(191)
- コガネイ(179)
- VISHAY(155)
- TRUSCO(151)
- CKD(143)
- エスコ(122)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- BUFFALO(バッファロー)(102)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
- RS PRO(92)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「e-100」の検索結果

漏液検知帯 F03-16PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801巻(100m)当日出荷から6日以内出荷電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
電力量モニタ
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場 豊富な上位通信方式 マルチアドレスシステム プッシュインPlus端子台 初期設定が設定ツールで効率アップ適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間定格二次電流(A)1定格負担(VA)1
交流安定化電源装置
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。質量(g)(本体)6000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く)保存温度(℃)-20~55出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401
omron(オムロン)¥219税込¥2411個欠品中コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460アズワン品番65-7316-51
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C
omron(オムロン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から66日以内出荷材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)鉄分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
ケーブル コネクタ EE シリーズ
omron(オムロン)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:EE シリーズ●コード番号:214-7932アズワン品番65-7283-45
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から119日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から69日以内出荷「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から66日以内出荷小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C
omron(オムロン)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から翌々日出荷インクリメンタル形。 外径:Φ20。 分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP40接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)出力相A、B、Z相
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
omron(オムロン)(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から76日以内出荷仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB
omron(オムロン)(23件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250msシリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
テープ形反射板 E39-R
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から69日以内出荷DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
電子サーモ形E5L-A □
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
電子サーモ形E5L-C □
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ制御方式ON/OFF制御測定精度±(1℃+1ディジィット)以下文字高(mm)12設定方式デジタル設定制御出力リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)指示方式LCDデジタル指示電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3指示精度±(1℃+1ディジィット)以下サンプリング周期2S電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下感度調整1~9℃、1℃毎耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
温度調節器(デジタル調節計) E5AC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から69日以内出荷形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から66日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回