カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- RS PRO(14)
- CKD(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 八興(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- 水本機械製作所(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- NEC三菱(1)
- 象印マホービン(1)
- トーアボージン(1)
- KMC(1)
- ひめじや(1)
- 渡辺電機工業(1)
- I-TOOL(1)
- SLOKY(スローキー)(1)
「e-tb-12」の検索結果

G9TB
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から61日以内出荷低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠。低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠コイル定格電圧(V)DC12V電圧【セット電圧】定格電圧の80%以下【リセット電圧】定格電圧の80%以下質量(g)70接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min, AC1,500V 50/60Hz 1min定格通電電流120A絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質Ag合金抵抗負荷AC276V、120A定格負荷(誘導負荷 PF=0.5) AC276V、100A許容電圧範囲定格電圧の110%以下接触機構1a
G9TB
omron(オムロン)¥2,798税込¥3,0781個61日以内出荷低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠。低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠コイル定格電圧(V)DC12V電圧【セット電圧】定格電圧の80%以下【リセット電圧】定格電圧の80%以下質量(g)70消費電力(W)【リセットコイル】5.4、【セットコイル】5.4接点構成1a端子形状溶接用端子耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min, AC1,500V 50/60Hz 1min定格通電電流120A分類2巻線ラッチング形絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質Ag合金定格電流(mA)【セットコイル】451接点電圧の最大値(V)AC276V抵抗負荷AC276V、120A定格負荷(誘導負荷 PF=0.5) AC276V、100A許容電圧範囲定格電圧の110%以下接触機構1a