カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • CKD(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • 八興(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • 象印マホービン(1)
  • トーアボージン(1)
  • KMC(1)
  • ひめじや(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • I-TOOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-tb-12」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G9TB omron(オムロン)

    G9TB

    omron(オムロン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠。低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠
    コイル定格電圧(V)DC12V電圧【セット電圧】定格電圧の80%以下【リセット電圧】定格電圧の80%以下質量(g)70接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min, AC1,500V 50/60Hz 1min定格通電電流120A絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質Ag合金抵抗負荷AC276V、120A定格負荷(誘導負荷 PF=0.5) AC276V、100A許容電圧範囲定格電圧の110%以下接触機構1a
  • G9TB omron(オムロン)

    G9TB

    omron(オムロン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    62日以内出荷
    低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠。低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠
    コイル定格電圧(V)DC12V電圧【セット電圧】定格電圧の80%以下【リセット電圧】定格電圧の80%以下質量(g)70消費電力(W)【リセットコイル】5.4、【セットコイル】5.4接点構成1a端子形状溶接用端子耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min, AC1,500V 50/60Hz 1min定格通電電流120A分類2巻線ラッチング形絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質Ag合金定格電流(mA)【セットコイル】451接点電圧の最大値(V)AC276V抵抗負荷AC276V、120A定格負荷(誘導負荷 PF=0.5) AC276V、100A許容電圧範囲定格電圧の110%以下接触機構1a
関連キーワード
wb-12a特集